{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 15,9 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631417 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310868 | |
Broj proizvođača | 631417 7/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima 7/16 col
na zahtjev
Na zalihi
587 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
446 dijelovi na zalihi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 50 | 24,8 | 24,8 |
Širina ključa | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |