{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 8,9 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631417 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406310806 | |
Broj proizvođača | 631417 7/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 7/32col
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.966 dijelovi na zalihi
US $ 4.54
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
US $ 3.29
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 8,9 mm | 8.9 mm | 8.9 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Screwdriver for TORX® screws | Hexagon socket |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 inch | 1/4 inch |
Duljina | 50 mm | 24.8 mm | 24.8 mm |
Širina ključa | 7/32 col | 7/32 inch | 7/32 inch |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Socket insert | Socket insert |