{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 9,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631022 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310691 | |
Broj proizvođača | 631022 1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/4 cola Izvedba u colima 1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
3,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
460 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi
4,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 10,1 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
Duljina | 24,8 | 24,8 | 25,5 | 50 | 25,5 |
Širina ključa | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |