{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 13 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631022 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406310721 | |
Broj proizvođača | 631022 11/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 11/32col
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
3,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
860 dijelovi na zalihi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi
10,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Širina ključa | 11/32 col | 11/32 col | 11/32 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |