{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 10,5 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631020 7 | |
EAN / GTIN | 4045197161802 | |
Broj proizvođača | 631020 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
3.297 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.423 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.809 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Širina ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |