12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 5/16col

Artikl br.: 630962 5/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
956 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 5/16 col
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 11,9 mm
Duljina 24,8 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630962 5/16
EAN / GTIN 4062406310912
Broj proizvođača 630962 5/16

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom s profilom HT-Drive glave vijka i matice štite od oštećenja. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 5/16col

12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 5/16col

na zahtjev
Na zalihi
956 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
960 dijelovi na zalihi
3,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 24,8 mm 24,8 mm 50 mm 50 mm
Širina ključa 5/16 col 5/16 col 5/16 col 5/16 col
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu