{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 15,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630962 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310943 | |
Broj proizvođača | 630962 7/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 7/16col
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
2,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
655 dijelovi na zalihi
11,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |