{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 19,6 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630962 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310967 | |
Broj proizvođača | 630962 9/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 9/16col
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
615 dijelovi na zalihi
4,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
657 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi
11,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Širina ključa | 9/16 col | 9/16 col | 9/16 col | 9/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |