{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630932 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309633 | |
Broj proizvođača | 630932 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 5/16col
na zahtjev
Na zalihi
971 dijelovi na zalihi
3,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
956 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 5/16 col | 5/16 col | 5/16 col | 5/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |