{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 17,6 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630932 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406309671 | |
Broj proizvođača | 630932 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
3,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.451 dijelovi na zalihi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 24,8 | 50 | 24,8 | 50 |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |