12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 1/2col

Artikl br.: 631452 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1/2 col
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 17,6 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631452 1/2
EAN / GTIN 4062406311056
Broj proizvođača 631452 1/2

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 1/2col

12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 1/2col

na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
603 dijelovi na zalihi
3,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
636 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.450 dijelovi na zalihi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 50 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm
Širina ključa 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu