{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630950 13 | |
EAN / GTIN | 4018754000388 | |
Broj proizvođača | 01030013 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/4 cola 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
664 dijelovi na zalihi
3,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
838 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 | 18 | 18 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 23 | 25 | 50 |
Površina | kromirano | kromirano | |
Širina ključa | 13 | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |