{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 16,5 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630950 12 | |
EAN / GTIN | 4018754000371 | |
Broj proizvođača | 01030012 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/4 cola 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
775 dijelovi na zalihi
3,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 16,5 | 16,9 | 16,9 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 23 | 25 | 50 |
Širina ključa | 12 | 12 | 12 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |