{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 18,8 mm | |
Duljina | 24 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630950 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000395 | |
Broj proizvođača | 01030014 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/4 cola 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18,8 | 19,6 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 24 | 25 |
Površina | kromirano | |
Širina ključa | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |