{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 235 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627633 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269341 | |
Broj proizvođača | 8206.S 5 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-SwissGrip. ESD 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | ||
ukupna duljina | 235 mm | 235 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Imbus | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Serija | SwissGrip ESD | ||
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |