{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 167 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627633 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733255924 | |
Broj proizvođača | 8206.S 2,5 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-SwissGrip. ESD 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
10,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
922 dijelovi na zalihi
3,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 167 mm | 172 mm |
Okretljiva kapica | Ne | Ne |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | 90 mm |
Kuglasta glava | Da | Ne |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |