{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2054 Micro | |
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627470 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288032126 | |
Broj proizvođača | 05118070001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform Micro, broj odvijača: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.062 dijelovi na zalihi
4,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
679 dijelovi na zalihi
3,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 157 mm | 172 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 90 mm |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |