{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Duljina krakova | 145×27 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Izvedba drške | okrugli, s uzicom | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627190 4 | |
EAN / GTIN | 7610733265336 | |
Broj proizvođača | 3212.L 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugačak narovašen, broj odvijača: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.021 dijelovi na zalihi
1,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
443 dijelovi na zalihi
4,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
700 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Da | Da | Da |
Duljina krakova | 145×27 mm | 144×29 mm | 140×25 mm | 144×29 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač | Odvijač |