{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Duljina krakova | 92×17 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Izvedba drške | okrugli, s uzicom | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627190 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733265299 | |
Broj proizvođača | 3212.L 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugačak narovašen, broj odvijača: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.647 dijelovi na zalihi
1,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
1,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
972 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Da | Da | Da |
Imbus | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Duljina krakova | 92×17 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač | Odvijač |