{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 91,5×15,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627325 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197922069 | |
Broj proizvođača | 627325 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran, broj odvijača: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
2.637 dijelovi na zalihi
1,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
1,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
971 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | Da | Da |
Imbus | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Duljina krakova | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |