6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran 4 mm

Artikl br.: 627325 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.271 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 144×29 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina fosfatirano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106
Broj proizvođača 627325 4

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava se može koristiti u kosom položaju do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina fosfatirana.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u colima u našoj e-trgovini (br. 627328).