6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran, broj odvijača: 4mm

Artikl br.: 626125 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 144×29 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626125 4
EAN / GTIN 4045197921994
Broj proizvođača 626125 4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno tijelo prema DIN ISO 2936 L, čeone površine ravno obrađene i sa skošenim rubom. Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd).
Površina mangan-fosfatirana.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u veličinama u colima (br. 626108 i br. 626128).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran, broj odvijača: 4mm

6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran, broj odvijača: 4mm

na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13.036 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.156 dijelovi na zalihi
1,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.065 dijelovi na zalihi
0,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
2,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Duljina krakova 144×29 mm 74×29 mm 144×29 mm 74×29 mm 140×25 mm 80×22 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijači Odvijači Odvijač Odvijač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu