{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 234×50 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626125 10 | |
EAN / GTIN | 4045197922045 | |
Broj proizvođača | 626125 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački fosfatiran, broj odvijača: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
3,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
951 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | ||
Dugačka izvedba | Da | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 234×50 mm | 234×50 mm | 219×40 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |