{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina krakova | 66×21 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626064 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733200863 | |
Broj proizvođača | 212.2,5 YG |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač, s kuglastom glavom prevučen prahom 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
734 dijelovi na zalihi
4,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18.755 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.519 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
0,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
2,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | kromirano | |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |||
Duljina krakova | 66×21 mm | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | 63×18 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači | Odvijač | Odvijač |