6-kutni L odvijač niklano, 6-kut: 7/64col

Artikl br.: 626039 7/64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 7/64 col
Duljina krakova 66×23 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626039 7/64
EAN / GTIN 4045197921789
Broj proizvođača 626039 7/64

Opis

Izvedba:

L odvijač; u skladu s DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadij čelik, čeona ploha ravno obrađena i skošena. Površina poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni L odvijač niklano, 6-kut: 7/64col

6-kutni L odvijač niklano, 6-kut: 7/64col

na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
0,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
0,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
0,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
kraći krak Da Da
Površina fosfatirano fosfatirano mangan-fosfatirano
Imbus 7/64 col 7/64 col 7/64 col 7/64 col 7/64 col
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 66×23 mm 66×23 mm 94×20 mm 129×23 mm 132×23 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijač Odvijač Odvijač

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu