{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Duljina krakova | 120×40 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626030 8 | |
EAN / GTIN | 7610733087570 | |
Broj proizvođača | 210.8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač kromiran 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
4,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | kromirani | kromirano |
Imbus | 8 | 8 |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 120×40 | 112×32 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |