{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Duljina krakova | 84×26 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626030 4 | |
EAN / GTIN | 7610733087549 | |
Broj proizvođača | 210.4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač kromiran 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.823 dijelovi na zalihi
2,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
2,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | kromirani | kromirano |
Imbus | 4 | 4 |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 84×26 | 80×22 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |