6-kutni L odvijač kromiran, 6-kut: 2,5mm

Artikl br.: 626030 2,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.047 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2,5 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 66×21 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626030 2,5
EAN / GTIN 7610733087525
Broj proizvođača 210.2,5

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost.
Površina kromirana preko nikla (vel. 0,7 do 0,9 brunirana).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu