{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 17 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Duljina krakova | 197×67 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626030 17 | |
EAN / GTIN | 7610733002955 | |
Broj proizvođača | PB 210.17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač kromiran, 6-kut: 17mm
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | |||
Površina | kromirani | niklano | mangan-fosfatirano | |
Imbus | 17 mm | 17 mm | 17 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 197×67 mm | 177×80 mm | 177×80 mm | 337×80 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |