{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® Stubby | |
Torx® profil | TX40 | |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625860 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288212306 | |
Broj proizvođača | 05008862001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx®, kratki TX40
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 79 | 250 | 260 |
Duljina cilindričnog dijela | 25 | 130 | 140 |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | 2K-Haptoprene | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |