{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® Stubby | |
Torx® profil | TX25 | |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625860 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288212276 | |
Broj proizvođača | 05008859001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, kratki, Torx® profil: TX25
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 79 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | 80 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |