{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® Stubby | |
Torx® profil | TX27 | |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625860 TX27 | |
EAN / GTIN | 4013288212283 | |
Broj proizvođača | 05008860001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, kratki, Torx® profil: TX27
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 79 mm | 222 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | 115 mm |
Torx® profil | TX27 | TX27 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |