{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Duljina cilindričnog dijela | 130 mm | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625701 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197950697 | |
Broj proizvođača | 625701 TX40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX40
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 250 mm | 260 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 130 mm | 140 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |