Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX6

Artikl br.: 625701 TX6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX6
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 147 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal ručice Višekomponentna plastika
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Broj proizvođača 625701 TX6

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođena momentu i udobnom rukovanju. Oštrica od visoko legiranog alatnog čelika, površina kromirana, s ChromTop vrhom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu