{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625770 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288032287 | |
Broj proizvođača | 05118054001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro TX20
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 157 mm | 200 mm |
Okretljiva kapica | Da | Ne |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 100 mm |
Provrt im Torx® profil | Da | Da |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |