{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SoftFinish® electric | |
Širina ključa | 9 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 243 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622500 9 | |
EAN / GTIN | 4010995008604 | |
Broj proizvođača | 00860 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran, širina ključa: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
16,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 243 mm | 157 mm | 232 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Širina ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |