• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Asortiman alata, od 29 dijelova VDE izolirani alati u torbi s patentnim zatvaračem

Artikl br.: 680540
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 29
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 680540
EAN / GTIN 2050001017611
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Upotreba:

Sadrži alate izolirane prema DIN EN 60900 / VDE 0682.Mapa za alat od glatke umjetne kože.

Opseg isporuke:

Jednostrani viljuškasti ključ: Po 1 kom. br. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19
wiha nasadni ključ s drškom: Po 1 kom. br. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Ravni odvijač za električare: Po 1 kom. br. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
PB Swiss Tools ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665020 vel. 2,5
BENNING ispitivač napona „Analog”: 1 kom. br. 473105 vel. ANALOGNO
Ključ za dosjedni vijak, u potpunosti izoliran do 1000 V prema EN 60900: Jedan kom. br. 665800
električarski odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668631 vel. 1, 2
KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE-izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 180
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713300 vel. 200
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160
KNIPEX® škare za kabel: 1 kom. br. 730350 vel. 165
KNIPEX® nož za rezanje kabela, fiksirani: 1 kom. br. 844410

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u mapa za alat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu