{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |
Širina ključa | 6 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 236 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622500 6 | |
EAN / GTIN | 4010995008574 | |
Broj proizvođača | 00857 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 236 | 212 | 157 |
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | ||
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 125 | 125 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Širina ključa | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |