{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622711 9 | |
EAN / GTIN | 4045197950208 | |
Broj proizvođača | 622711 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 125 mm 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 157 mm | 232 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125 | |
Širina ključa | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |