{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622711 14 | |
EAN / GTIN | 4045197950253 | |
Broj proizvođača | 622711 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 125 mm 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 157 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125 | |
Širina ključa | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |