{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina ključa | 8 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
ukupna duljina | 230 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal drške | Elastomer | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622170 8 | |
EAN / GTIN | 7610733269198 | |
Broj proizvođača | 8200.S 8 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s 2K-SwissGrip drškom ESD, širina ključa: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
838 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 230 mm | 232 mm | 233 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | 125 mm | 120 mm |
Širina ključa | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključevi |