{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina ključa | 5,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
ukupna duljina | 190 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal drške | Elastomer | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622170 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733269174 | |
Broj proizvođača | 8200.5,5 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s 2K-SwissGrip drškom ESD, širina ključa: 5,5mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
546 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 190 mm | 212 mm | 190 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Širina ključa | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključevi |