Poluga, cilindrična 12X250 mm

Artikl br.: 621600 12X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.337 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

12 mm
Standard DIN 900
ukupna duljina 250 mm
Materijal Specijalni čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Okretni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621600 12X250
EAN / GTIN 4260089051676
Broj proizvođača 621600 12X250

Opis

Standard:

DIN 900

Materijal:

Specijalni čelik, kromiran.

Odgovara:

Cijevasti ključ br. 620120 / 620500 te za viljuškasti ključ br. 612800.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu