Poluga, cilindrična 14X320 mm

Artikl br.: 621600 14X320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    14 mm
    Standard DIN 900
    ukupna duljina 320 mm
    Materijal Specijalni čelik, kromiran
    Vrsta proizvoda Okretni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 621600 14X320
    EAN / GTIN 4260089051683
    Broj proizvođača 621600 14X320

    Opis

    Standard:

    DIN 900

    Materijal:

    Specijalni čelik, kromiran.

    Odgovara:

    Cijevasti ključ br. 620120 / 620500 te za viljuškasti ključ br. 612800.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu