Poluga, cilindrična 10X200 mm

Artikl br.: 621600 10X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

10 mm
Standard DIN 900
ukupna duljina 200 mm
Materijal Specijalni čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Okretni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621600 10X200
EAN / GTIN 4260089051669
Broj proizvođača 621600 10X200

Opis

Standard:

DIN 900

Materijal:

Specijalni čelik, kromiran.

Odgovara:

Cijevasti ključ br. 620120 / 620500 te za viljuškasti ključ br. 612800.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu