Poluga, cilindrična, ⌀×ukupna duljina: 5X125mm

Artikl br.: 621600 5X125
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
702 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

5 mm
Standard DIN 900
ukupna duljina 125 mm
Materijal Specijalni čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Okretni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621600 5X125
EAN / GTIN 4045197511003
Broj proizvođača 621600 5X125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Standard:

DIN 900

Materijal:

Specijalni čelik, kromiran.

Odgovara:

Cijevasti ključ br. 620120 / 620500 te za viljuškasti ključ br. 612800.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu