{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 85 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 440 mm | |
⌀ prstena D | 117 mm | |
Visina prstena h | 57 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | lakirano zelenim lakom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Broj proizvođača | 42010085 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni okasti ključ, ravni 85 mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
471,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
148,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | lakirano zelenim lakom | fosfatirano |
⌀ prstena D | 117 mm | 128 mm |
Duljina ključa L | 440 mm | 362 mm |
Širina ključa | 85 mm | 85 mm |
Visina prstena h | 57 mm | 36,5 mm |