{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 55 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
⌀ prstena D | 76 mm | |
Visina prstena h | 38 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | lakirano zelenim lakom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Broj proizvođača | 42010055 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni okasti ključ, ravni 55 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
183,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
45,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | lakirano zelenim lakom | fosfatirano |
⌀ prstena D | 76 mm | 85 mm |
Širina ključa | 55 mm | 55 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
Visina prstena h | 38 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |