{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
⌀ prstena D | 59 mm | |
Visina prstena h | 29 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | lakirano zelenim lakom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619000 41 | |
EAN / GTIN | 4018754023172 | |
Broj proizvođača | 42010041 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni okasti ključ, ravni 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
32,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | lakirano zelenim lakom | fosfatirano |
⌀ prstena D | 59 | 64,5 |
Duljina ključa L | 200 | 230 |
Širina ključa | 41 | 41 |
Visina prstena h | 29 | 21 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |