{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 195 mm | |
⌀ prstena D | 47 mm | |
Visina prstena h | 24 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | lakirano zelenim lakom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Broj proizvođača | 42010032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni okasti ključ, ravni 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
98,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | lakirano zelenim lakom | fosfatirano |
⌀ prstena D | 47 | 51 |
Duljina ključa L | 195 | 195 |
Širina ključa | 32 | 32 |
Visina prstena h | 24 | 17 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |